Referencias
Juba:204 ML
Rubix:798478019000

Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 204ML
Calidad extra.
Refuerzo en nudillos.
Forrado interior de algodón en palma.
Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
Calor por contacto (100ºC durante 15") y excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Bolsa individual neutra.
Refuerzo en nudillos.
Forrado interior de algodón en palma.
Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
Calor por contacto (100ºC durante 15") y excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Bolsa individual neutra.
Guante de piel de serraje crupón vacuno. Largo 32 cm.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material Principal | cuero |
| Material | piel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,47 € Sin IVA
/ unidad
18,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
