Referencias
MAPA:332-7
Rubix:798659552000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 TEMPTEC 332
Ecelente aislamiento térmico, gracias al algodón de tejido doble.Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada.Resistencia química multipropósito- (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material.Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 360 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | neopreno |
| Material | policloropreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,05 € Sin IVA
/ unidad
47,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
