Lebon
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
protección de las manos (260)
protección corporal (1)
1Marca
lebon
(261)
59 Producto(s) de 261 variante (s):
MASTERCLEAN 12
- lebon:MASTERCLEAN-12
- rubix:798770294000
- fabricante:MASTERCLEAN-12
- ean:5404010531076
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:12
- Nivel de resistencia al corte:d
6,13 € Sin IVA
/ unidad
POWERFIT 9
- lebon:POWERFIT-9
- rubix:798770286000
- fabricante:POWERFIT-9
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al corte:b
6,32 € Sin IVA
/ unidad
DEXITOUCH-8
- lebon:DEXITOUCH-8
- rubix:798769834000
- ean:5404010533421
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:8
- Recubrimiento de los guantes:polímero
- Nivel de resistencia a la abrasión:4
2,88 € Sin IVA
/ unidad
COLDSKIN
- lebon:COLDSKIN
- rubix:798772427000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al frío (EN 511):x
- Material Principal:textil
1,79 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-10 MAXITOUCH/DA
- lebon:MAXITOUCHDA-10
- rubix:799099186000
- ean:5404010533957
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:10
- Recubrimiento de los guantes:nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión:4
3,69 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-9 PEGASE/CONFORT/R
- lebon:PEGASE/CONFORT/R-9
- rubix:799056268000
- fabricante:PEGASE/CONFORT/R-9
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):1
- Material Principal:cuero
196,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-9 IRONTECH/35/S
- lebon:IRONTECH/35/S-9
- rubix:799149444000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al corte:f
18,93 € Sin IVA
/ unidad
MANC/C
- lebon:MANC/C
- rubix:798770297000
- Entrega estimada (15) días
- Color:gris
- Tamaño:talla única
- Material Principal:cuero
11,36 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE SOLDAR T-9 SOFTWELDER
- lebon:SOFTWELDER-9
- rubix:799162951000
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):41314x
- Material Principal:cuero
562,32 € Sin IVA
/ 72 unidades
GUANTE T-10 GK/ALU/SP/P
- lebon:GK/ALU/SP/P-10
- rubix:799061378000
- fabricante:GK/ALU/SP/P-10
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:10
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):4 2 3 1 4 2
- Material Principal:cuero
410,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-8 BLUESTAR PU
- lebon:BLUESTAR-8
- rubix:799059023000
- ean:5404010533544
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:8
- Recubrimiento de los guantes:poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión:3
1,89 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-10 BC/DJ/MB15
- lebon:BC/DJ/MB15-10
- rubix:799153801000
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:10
- Recubrimiento de los guantes:sin
- Longitud:150 mm
4,89 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-9 TACTYL
- lebon:TACTYL-9
- rubix:799034878000
- fabricante:TACTYL-9
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:9
- Recubrimiento de los guantes:sin
- Nivel de resistencia a la abrasión:3
43,20 € Sin IVA
/ 12 unidades
GUANTE T-9 POLYWHITE
- lebon:POLYWHITE 9
- rubix:799156458000
- fabricante:POLYWHITE 9
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:9
- Recubrimiento de los guantes:poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión:4
1,03 € Sin IVA
/ unidad
MASTERFIT 8
- lebon:MASTERFIT-8
- rubix:798772170000
- fabricante:MASTERFIT-8
- ean:5404010532943
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:8
- Nivel de resistencia al corte:d
8,12 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-7 GTNC/DE
- lebon:GTNC/DE-7
- rubix:799037520000
- fabricante:GTNC/DE 7
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:7
- Recubrimiento de los guantes:poliamida
- Nivel de resistencia a la abrasión:1
13,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-10 SPHINX/VIZ/DA
- lebon:SPHINX/VIZ/DA-10
- rubix:799305898000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:10
- Nivel de resistencia al corte:x
7,76 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-8 POLYSOFT
- lebon:POLYSOFT/8
- rubix:799168811000
- fabricante:GTN/PU/G 8
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:8
- Recubrimiento de los guantes:poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión:4
1,03 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-7 POWERCUT
- lebon:POWERCUT-7
- rubix:799067321000
- ean:5404010531816
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:guante
- Tamaño:7
- Nivel de resistencia al corte:c
7,57 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-6 METALFIT GRIS
- lebon:METALFIT-6
- rubix:798985933000
- fabricante:METALFIT-6
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:6
- Nivel de resistencia al corte:x
117,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-8 SHOCKPROTECT/F PROTECCION CORTE NIVEL F
- lebon:SHOCKPROTEC/F-8
- rubix:798945948000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:8
- Nivel de resistencia al corte:f
160,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-10 SPHINX/VIZ
- lebon:SPHINX-VIZ-10
- rubix:799079667000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:10
- Nivel de resistencia al corte:x
7,40 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-6 MASTERBLACK
- lebon:MASTERBLACK-6
- rubix:799044236000
- ean:5404010534671
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:6
- Nivel de resistencia al corte:d
8,20 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-8 MASTERSKIN
- lebon:MASTERSKIN-8
- rubix:799229493000
- fabricante:MASTERSKIN-8
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:8
- Nivel de resistencia al corte:d
6,52 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 59























