TB
Opciones de filtro
Categorías
protección, seguridad e higiene (195)
mecanizado (1)
1Marca
tb
(196)
59 Producto(s) de 196 variante (s):
GUANTE T-8 500 NEVERCUT
- tb:500NEVERCUT-8
- rubix:798364185000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:guante
- Tamaño:8
- Nivel de resistencia al corte:2
16,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-9 490RMF IMPACT
- tb:490RMF IMPACT-9
- rubix:798693027000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Material Principal:hppe
31,40 € Sin IVA
/ 5 unidades
GUANTE T-9 911LR
- tb:911LR-9
- rubix:798685592000
- fabricante:911LR-9
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):1
- Material Principal:cuero
46,65 € Sin IVA
/ 5 unidades
GUANTE T-8 500G2P URETAN
- tb:500G2P URETAN-8
- rubix:798786157000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:8
- Recubrimiento de los guantes:poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión:4
6,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-10 KMG710COLD
- tb:KMG710COLD/10
- rubix:798804783000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:guante
- Tamaño:10
- Nivel de resistencia al corte:f
56,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-8 483MF
- tb:483MF-8
- rubix:798489521000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:guante
- Tamaño:8
- Nivel de resistencia al corte:e
81,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-9 401G2 DYN
- tb:401G2DYN-9
- rubix:798408613000
- fabricante:401G2DYN-9
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:guante
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al corte:d
28,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-11 160CUT
- tb:160CUT-11
- rubix:798914010000
- fabricante:160CUT-11
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:11
- Nivel de resistencia al corte:x
82,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-9 500FINE
- tb:500FINE-9
- rubix:798423854000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Recubrimiento de los guantes:poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión:1
20,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T- 8533B
- tb:8533B
- rubix:798591710000
- Entrega estimada en (15) días
- Tamaño:9
- Recubrimiento de los guantes:sin
- Longitud:330 mm
128,35 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-10 484TFLN
- tb:484TFLN/10
- rubix:798872452000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:guante
- Tamaño:10
- Nivel de resistencia al corte:5
61,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-8 500G2 URETAN
- tb:500G2-8
- rubix:798297527000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:8
- Recubrimiento de los guantes:poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión:2
9,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-10 9041B
- tb:9041B-10
- rubix:798592836000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Recubrimiento de los guantes:nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión:4
21,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-10 5558/25
- tb:5558/25-10
- rubix:798683102000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Recubrimiento de los guantes:sin
- Longitud:460 mm
24,15 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-10 980KV SOLMIG
- tb:980KV SOLMIG-10
- rubix:798744621000
- fabricante:980KV SOLMIG-10
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):1
- Material Principal:cuero
15,77 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-10 AC56B
- tb:AC56B-10
- rubix:798314613000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Recubrimiento de los guantes:algodón
- Nivel de resistencia a la abrasión:2
18,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-9 487TFLN
- tb:487 TFLN-9
- rubix:798675781000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:guante
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al corte:3
69,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-11 700RMF TOUCH
- tb:700RMF TOUCH-11
- rubix:798768205000
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Tamaño:11
- Recubrimiento de los guantes:nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión:4
22,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
DELANTAL DA92 XTREM
- tb:DA92 XTREM
- rubix:798885718000
- Entrega estimada en (15) días
- Color:azul
- Tamaño:talla única
- Material Principal:nilón
159,51 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-9 960PROXIMA
- tb:960PROXIMA
- rubix:799047510000
- Entrega estimada en (15) días
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):2
- Material Principal:cuero
13,23 € Sin IVA
/ unidad
GUANTE T-9 910
- tb:910/9
- rubix:798872392000
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:guante
- Tamaño:9
- Nivel de resistencia al corte:c
30,35 € Sin IVA
/ 5 unidades
GUANTE T-7 411TFLN
- tb:411TFLN-7
- rubix:798756685000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:7
- Recubrimiento de los guantes:nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión:3
80,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
GUANTE T-10 666 LONG
- tb:666 LONG-10
- rubix:798963342000
- ean:8428371043211
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:10
- Longitud:620 mm
- Valor de protección química:kl
49,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
GUANTE T-9 960G PROXIMA
- tb:960G PROXIMA-9
- rubix:798707168000
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tamaño:9
- Nivel de rendimiento térmico (EN 407):2
- Material Principal:cuero
66,15 € Sin IVA
/ 5 unidades
24 productos de 59
























