DT 2 T-L GUANTE DE ALGODON VULRIZO, CON PUÑO ELASTICO
Guante DT2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:DT 2/L
Rubix:798269573000

Documentos
Detalles de producto : DT 2 T-L GUANTE DE ALGODON VULRIZO, CON PUÑO ELASTICO
Buena protección y duración gracias a su tejido de vulrizo doble.
Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15").
Agarre firme sin miedo a resbalar.
Mantiene la temperatura de la manos estable en situaciones de frío moderado (0ºC).
Confortable y suave, no irrita la piel.
Buena protección contra chispas.
Certificado con nivel 2 al frío por contacto.
Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15").
Agarre firme sin miedo a resbalar.
Mantiene la temperatura de la manos estable en situaciones de frío moderado (0ºC).
Confortable y suave, no irrita la piel.
Buena protección contra chispas.
Certificado con nivel 2 al frío por contacto.
Guante sin costuras de 100% algodón vulrizo doble
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Material Principal | algodón |
| Material | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
