Referencias
Bosch:PBS 75 AE
Rubix:798418051000
fabricante:06032A1100
EAN:3165140633185

Detalles de producto : PBS 75AE LIJADORA
Lijadora de banda PBS 75 AE; Lijado altamente eficiente y cómodo con control de velocidad; Lijado eficaz: un potente motor de 750 W que proporciona un excelente ritmo de desbaste de material; Versatilidad: preselección electrónica de la velocidad para trabajar con la velocidad adecuada para cada material; Manejabilidad: tamaño compacto con empuñadura adicional extraíble para un manejo óptimo; Comodidad: el sistema automático de correas mantiene la banda centrada durante el funcionamiento; Ideal para lijar grandes superficies planas en una amplia variedad de materiales, desde madera hasta metal; 1 banda lijadora K 80; Maletín de transporte
Lijadora de banda PBS 75 AE
Información técnica
Atributos
| Potencia | 750 W |
|---|---|
| Peso | 3.5 kg |
| Velocidad sin carga | 350 rpm |
| Inalámbrico | no |
| Anchura de correa | 76 mm |
| Longitud de banda | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,88 € Sin IVA
/ unidad
186,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
