GIM 60 PROFESSIONAL 0601076700

GIM60

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GIM 60 (0601076700)
Rubix:798535469000
fabricante:0601076700
EAN:3165140803229
Digital Inclinometer GIM 60

Resumen técnico

Longitud600 mm
Tipodigital
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIM 60 PROFESSIONAL 0601076700


Inclinómetro digital GIM 60, Inclinómetro digital preciso, Mide inclinaciones precisas en grados, porcentajes o milímetros/metros, Flechas de dirección y señal acústica a 0° y 90° para facilitar la alineación, Giro automático del valor de medición en el display cuando se trabaja por encima de la cabeza, Bolsa protectora; 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Inclinómetro digital GIM 60

Cualidades






Sencilla función de calibración para una precisión duradera Pantalla de fácil lectura y ligeramente inclinada Más comodidad y seguridad gracias a la bolsa bandolera Señal acústica para el ajuste de 0° y 90° Carcasa de aluminio resistente Protección IP 54.

Información técnica


Atributos
Peso neto770 g
Longitud600 mm
Tipodigital
Materialaluminio
Error admisible1 mm/mn
600 mm
179,55 € Sin IVA
/ unidad
217,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días