1699L/1-NIVEL RECTO DE PRECISION HIERRO
Nivel Spirit / Láser / Enmarcado / Digital Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1699L/1
Rubix:798171840000
fabricante:016990005
EAN:8014230179513

Detalles de producto : 1699L/1-NIVEL RECTO DE PRECISION HIERRO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x135x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2030 g |
| Longitud | 200 mm |
| Error admisible | 0.02 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,75 € Sin IVA
/ unidad
406,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
