NIVEL DE AGUA BIGX3 180CM

Nivel de agua BigX

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:47210180, 9465200180
Rubix:799295288000
fabricante:9465200180
brand logo

Detalles de producto : NIVEL DE AGUA BIGX3 180CM


Nivel de burbuja BIG X 3

Características: perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. 1 nivel de burbuja horizontal y 2 niveles de burbuja verticales. Perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. Burbujas de bloque de vidrio acrílico con lente de aumento (+60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente. Precisión de medición en posición normal: 0,5 mm/m, precisión de medición en posición inversa: 0,75 mm/m.

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal e inversa.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,19 Sin IVA
/ unidad
98,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días