Referencias
Beta Tools:1696 500
Rubix:798168484000
fabricante:016960005
EAN:8014230086347

Documentos
Detalles de producto : 016960005 1696 500-NIVELES DE ALUMINIO PERFILADO
Niveles de aluminio perfilado anodizado, con cápsulas de nivel irrompibles precisión: 1 mm/m
Cualidades
Aluminum profile spirit level with 2 unbreakable vials
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 530x90x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 325 g |
| Longitud | 500 mm |
| Tipo | nivel spirit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
