Referencias
Bahco:466-POST
Rubix:798549333000
EAN:7314150215232

Detalles de producto : 466-POST
Nivel magnético. Para enderezar postes de cercas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | sí (imán incorporado) |
| Peso | 109 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
