NIVEL BURBUJA MAGNETICO LM BIG REDM 3 200CM C/RECUBR. EN POLVO
Nivel burbuja magnetico LM Big REDM 3 120cm con recubrimiento en polvo
Ver información técnicaReferencias
SOLA Messwerkzeuge:01816701
Rubix:799295411000
fabricante:01816701
Detalles de producto : NIVEL BURBUJA MAGNETICO LM BIG REDM 3 200CM C/RECUBR. EN POLVO
Nivel de burbuja BIG REDM 3
Características: perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. Burbujas de bloque de vidrio acrílico con lente de aumento (+60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente. Con potente imán de neodimio y dos huecos de agarre. El método de montaje lateral de los imanes en el perfil consigue una superficie de medición plana continua para obtener resultados de medición precisos y limpios. Precisión de medición en posición normal: 0,5 mm/m, precisión de medición en posición inversa: 0,5 mm/m.
Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal e inversa.
Características: perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. Burbujas de bloque de vidrio acrílico con lente de aumento (+60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente. Con potente imán de neodimio y dos huecos de agarre. El método de montaje lateral de los imanes en el perfil consigue una superficie de medición plana continua para obtener resultados de medición precisos y limpios. Precisión de medición en posición normal: 0,5 mm/m, precisión de medición en posición inversa: 0,5 mm/m.
Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal e inversa.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,13 € Sin IVA
/ unidad
247,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
