1-43-553 600MM FATMAX I BEAM LEVEL

Nivel de burbuja FatMax Viga en I

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-43-553
Rubix:798228165000
EAN:3253561435539
brand logo

Resumen técnico

Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-43-553 600MM FATMAX I BEAM LEVEL


Descripción Nivel perfilado de aluminio muy resistente. Burbujas de alta visibilidad y precisión. Burbuja central magnificada, enmarcada para conseguir una superficie continua para la marcación. Extremos con protección. Precisión 0.5mm/m. -Marcado en milímetros solo en nivel 60cm. El Cuerpo de aluminio elimina el exceso de suciedad y prolonga la vida Sólidas burbujas para un mejor control y menos resbalones Burbuja central ampliada para mayor confort del usuario Exactitud de 0,5 mm / m para una mayor precisión Escala superior de lectura para mediciones rápidas Centro de la burbujaA MaxEdge: burbuja central para un marcado continuo Tapas de absorción de impactos para una duradera y resistencia ante los golpes Incluye lápiz, para ayudar en la marcación
Nivel cuerpo perfilado FatMax 60 cm

Cualidades

Perfil de aluminio
3 viales, vial central extra grande para una buena legibilidad
Precisión 0,5mm/m
Escala de medición (cm) en la parte superior (excepto 180 y 200 cm)
Soporte para lápiz
Piezas finales amortiguadoras

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)32x70x632 mm
Peso con embalaje572 g
Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminio
Error admisible0.5 mm/mn
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días