Referencias
Bosch:GCL 2-15
Rubix:798894177000
fabricante:0601066E00
EAN:3165140836371

Detalles de producto : NIVEL LASER GCL 2-15 + RM1 PROF.
Láser combinado GCL 2-15, El nivel láser combinado GCL 2-15 Professional destaca por su diseño compacto y es idóneo para aplicaciones de nivelado a corta distancia. Este nivel láser combinado permite realizar rápidamente cualquier tarea de nivelado proyectando líneas láser horizontales y verticales, así como dos puntos de plomada centrados. Los puntos de plomada permiten realizar aplicaciones de transferencia precisa de manera fácil y cómoda. Alinear las líneas láser alrededor de los puntos de plomada es muy sencillo gracias al soporte giratorio RM 1 Professional. El GCL 2-15 Professional es apto para distintas aplicaciones, como montar estanterías y ventanas, instalar tubos de desagüe y colocar suelos. También ofrece transferencia de puntos para montajes ligeros. El GCL 2-15 Professional proporciona un alcance de nivel láser de líneas de hasta 15 m y se autonivela en menos de 4 segundos. Este nivel láser combinado es idóneo para el uso con el RM 1 Professional, que puede acoplarse al instante por medio de un sencillo mecanismo deslizante. Es muy resistente gracias a la protección IP 54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Al desconectar la herramienta, el mecanismo de bloqueo del péndulo permite el transporte seguro. Placa reflectora de medida del láser; Bolsa protectora; Soporte giratorio RM 1 Professional (0 601 092 600); 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Láser combinado GCL 2-15
Información técnica
Atributos
| Longitud | 112 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Clase de láser | 2 |
| Error admisible | 0.3 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,70 € Sin IVA
/ unidad
236,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
