Referencias
Festo:DHPL-40-200-P-A
Rubix:799258552000
fabricante:8112226
EAN:4052568573256

Detalles de producto : DHPL-40-200-P-A
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | g1/8 |
| Serie | dhpl |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,05 € Sin IVA
/ unidad
931,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días