Referencias
Festo:HGDT-63-A-G1
Rubix:798195241000
fabricante:540872
EAN:4052568179465

Documentos
Detalles de producto : HGDT-63-A-G1
pinza de tres puntos HGDT-63-A-G1 Robusta, puede usarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Con retención de la fuerza de agarre al abrir …-G1. Tamaño = 63, Carrera por pinza = 10 mm, Max. Precisión de reposicionamiento =<= 0,2 mm, Max. juego de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, Max. juego de la pinza Sz =<= 0,05 mm
Pinza de tres puntos HGDT-63-A-G1 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para posicionamiento. Con retención de la fuerza de agarre al abrir ...-G1. Tamaño=63, Carrera por mordaza=10 mm, Max. Precisión de reposicionamiento=<= 0,2 mm, Max. juego de rotación angular de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Max. juego de la mordaza Sz=<= 0,05 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 63 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1369,37 € Sin IVA
/ unidad
1656,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días