Referencias
Festo:HGPT-63-A-B-F-G2
Rubix:798196316000
fabricante:560233
EAN:4052568206987

Documentos
Detalles de producto : HGPT-63-A-B-F-G2
pinza paralela HGPT-63-A-B-F-G2 robusta, con mantenimiento de la fuerza de agarre al cerrarse …-G2. Tamaño = 63, Carrera por pinza = 8 mm, Max. precisión de reemplazo =<= 0,2 mm, Max. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 deg, Max. holgura de la pinza Sz =<= 0,02 mm
pinza paralela HGPT-63-A-B-F-G2 robusta, con mantenimiento de la fuerza de agarre al cerrarse ...-G2. Tamaño=63, Carrera por mordaza=8 mm, Max. precisión de reemplazo=<= 0, 2 mm, Max. holgura angular de la mordaza ax,ay=<= 0, 1°, Max. holgura de la mordaza Sz=<= 0, 02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 63 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1482,16 € Sin IVA
/ unidad
1793,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días