Referencias

SMC:MHZJ2-10S
Rubix:799255673000
EAN:3618036377903
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza neumática
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHZJ2-10S


La serie MHZ2 es una pinza neumática paralela de tipo estándar, que reemplaza a la serie MHQ(G)2. Una guía lineal asegura una gran rigidez y una alta precisión. El MHZ2 puede funcionar a una presión más elevada, incluso con un punto de sujeción y un voladizo mayores. La precisión de montaje es elevada y la repetibilidad del montaje está mejorada.
MHZJ2, Pinza neumática de apertura paralela, Con protección antipolvo

Información técnica


Atributos
Tipopinza neumática
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
413,27 € Sin IVA
/ unidad
500,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días