Cilindros y actuadores neumáticos
Los cilindros neumáticos sirven para generar movimientos lineales y
transmitir fuerzas. Disponibles en diferentes tamaños y versiones, se
distinguen por su montaje sencillo y su solidez. Descubre los actuadores
seleccionados por Rubix entre las marcas de referencia (Festo, Mecaline,
SMC, Aventics...).
Cilindros neumáticos: características y aplicaciones
El cilindro neumático es un actuador que se presenta en forma
de un tubo cilíndrico (encerrado o no en una carcasa). Su funcionamiento
es simple: convierte la energía del aire comprimido en energía mecánica
para crear un movimiento lineal o rotativo.
Los cilindros neumáticos se utilizan en numerosos procesos de
automatización industrial, en los que desempeñan un papel esencial. Son
indispensables en instalaciones de transporte de materiales, en la
construcción de máquinas o equipos y en la robótica. También son
componentes clave en la industria del embalaje, en el equipamiento
médico, en la transformación de alimentos y en la construcción
automotriz. De hecho, como utilizan aire comprimido y no aceite como los
cilindros hidráulicos, se requieren en entornos limpios.
Los diferentes tipos de cilindros neumáticos
Los cilindros neumáticos se dividen en dos grandes categorías:
actuadores de simple o doble efecto.
• El cilindro neumático de simple efecto utiliza aire
comprimido para mover el pistón en una sola dirección. El pistón vuelve
después a su posición inicial mediante un resorte.
• El cilindro neumático de doble efecto utiliza aire
comprimido para mover el pistón en ambos sentidos, lo que permite
controlar totalmente el movimiento del pistón.
La selección y las marcas de Rubix
La oferta de cilindros y actuadores neumáticos de Rubix cubre
todos los sectores y varios fabricantes de renombre mundial (Festo, Mecaline, SMC...).
Cilindros neumáticos compactos
Los cilindros
neumáticos compactos se distinguen por su formato más pequeño que
los actuadores estándar. Pueden utilizarse en múltiples aplicaciones
industriales donde el espacio es limitado.
Presentan diámetros de pistón que van de 2,5 mm a 150 mm. El cilindro
neumático compacto Festo ADN presenta, por ejemplo, un diámetro de
pistón de 16 mm y una carrera de 15 mm.
Cilindros neumáticos normalizados
Los cilindros
neumáticos normalizados están diseñados según dimensiones y
concepciones bien definidas (diámetro del cilindro, roscado de las
conexiones neumáticas, juntas estandarizadas...).
De este modo, pueden intercambiarse entre fabricantes. Rubix te propone,
en particular, cilindros normalizados ISO 6432, como el cilindro
neumático Festo DSNU, así como ISO 21287, ISO 15552...
Cilindros neumáticos con vástago
Los cilindros
neumáticos con vástago de pistón se componen de un vástago unido a
un pistón. Ejecutan movimientos rectilíneos y pueden ser compactos,
cilíndricos, con tirantes o con detección magnética integrada.
Cilindros neumáticos oscilantes
Los cilindros
neumáticos oscilantes o accionamientos semigiratorios ofrecen
movimientos de rotación hasta un ángulo de giro determinado que puede
llegar a 270°. Pueden integrar una paleta oscilante o un actuador de
piñón y cremallera.
Cilindros neumáticos de sujeción
Los cilindros
neumáticos de sujeción mantienen una pieza a mecanizar mediante un
elemento de sujeción con mando neumático o mediante la cinemática.
Pueden ser pivotantes o articulados. Estos cilindros sujetan y bloquean
las piezas durante el mecanizado para garantizar un trabajo de
precisión.
Cilindros neumáticos bloqueadores
Los cilindros neumáticos bloqueadores o de tope detienen los
movimientos de las máquinas o de los portapiezas en los sistemas de
transporte.
Cilindros neumáticos sin vástago
Los cilindros
neumáticos sin vástago desplazan la carga a lo largo del pistón en
lugar de utilizarlo para empujar o tirar de la carga. Compactos, tienen
la particularidad de poder realizar movimientos lineales en carreras
largas. Se utilizan especialmente para la manipulación, la elevación o
la carga de piezas ligeras.
¿Cómo elegir un cilindro neumático?
Para seleccionar un cilindro neumático adecuado, es importante
tener en cuenta varios factores, entre ellos:
• la fuerza
• la longitud de carrera (distancia que puede recorrer el pistón en una
dirección)
• la amortiguación
• el tipo de montaje
• las dimensiones
• las normas ISO
¿Cuáles son las ventajas de los cilindros neumáticos?
Los cilindros neumáticos presentan numerosas ventajas. Son
fáciles de utilizar y de montar. También representan una solución
económica para mover cargas lineales. Además, pueden alcanzar
velocidades considerables entre 10 mm/s y 3 m/s, y cubrir un amplio
rango de temperaturas comprendido entre -20 °C y +80 °C.
Finalmente, estos actuadores se distinguen por su rendimiento y su
diseño robusto.
Compactos, con vástago, de sujeción o rotativos, nuestros cilindros
neumáticos de simple o doble efecto cubren múltiples aplicaciones.
Permiten crear un movimiento lineal o rotativo a partir del aire
comprimido. Sólidos y fáciles de montar, se utilizan principalmente en
sistemas de automatización.
Descubre también nuestra oferta de accesorios
para cilindros y actuadores neumáticos.
4917 Producto(s) de 24.719 variante (s):
DSBC-32-100-PPVA-N3
- festo:DSBC-32-100-PPVA-N3
- rubix:798513558000
- fabricante:1376426
- ean:4052568016586
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de cilindro:32 mm
- Carrera de cilindro:100 mm
DSNU-32-50-PPV-A
- festo:DSNU-32-50-PPV-A
- rubix:798020455000
- fabricante:196022
- ean:4052568158729
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de cilindro:32 mm
- Carrera de cilindro:50 mm
SG-M16X1,5
- festo:SG-M16X1,5
- rubix:751130387113
- fabricante:6146
- ean:4052568001100
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:horquilla
CD85N12-25-B
- smc:CD85N12-25-B
- rubix:751603195043
- fabricante:CD85N12-25-B
- ean:3618035425551
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de cilindro:12 mm
- Carrera de cilindro:25 mm
CDQ2B32TF-30DZ
- smc:CDQ2B32TF-30DZ
- rubix:798135758000
- fabricante:CDQ2B32TF-30DZ
- ean:3618035826402
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:estándar
- Diámetro de cilindro:32 mm
- Carrera de cilindro:30 mm
SG-M12X1,25
- festo:SG-M12X1,25
- rubix:751130385113
- fabricante:6145
- ean:4052568001094
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:horquilla
SGS-M16X1,5
- festo:SGS-M16X1,5
- rubix:751130394113
- fabricante:9263
- ean:4052568001803
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:bulón con anillo
SG-M8
- festo:SG-M8
- rubix:751130390113
- fabricante:3111
- ean:4052568000370
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:horquilla de varilla
SGS-M10X1,25
- festo:SGS-M10X1,25
- rubix:751130391113
- fabricante:9261
- ean:4052568001780
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:bulón con anillo
MGPM25TF-100Z
- smc:MGPM25TF-100Z
- rubix:798286692000
- fabricante:MGPM25TF-100Z
- ean:3618035905787
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:mgp-z
- Diámetro de cilindro:25 mm
- Carrera de cilindro:100 mm
MHZL2-16D
- smc:MHZL2-16D
- rubix:751602568043
- fabricante:MHZL2-16D
- ean:3618036377064
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:pinza de aire
- Carrera de cilindro:12 mm
MXH20-60Z
- smc:MXH20-60Z
- rubix:798725160000
- fabricante:MXH20-60Z
- ean:3618036362381
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:corredera compacta
- Diámetro de cilindro:20 mm
- Carrera de cilindro:60 mm
SGS-M6
- festo:SGS-M6
- rubix:751130395113
- fabricante:9254
- ean:4052568001759
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:ojo de biela
SGS-M8
- festo:SGS-M8
- rubix:751130396113
- fabricante:9255
- ean:4052568001766
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:bulón con anillo
CM2-PM1-M010-M2-A
- aventics:1822122024
- rubix:798372921000
- fabricante:1822122024
- ean:3661475852227
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:horquillas de vástago
CS96-100 00709405
- smc:CS96-100
- rubix:798153073000
- fabricante:CS96-100
- ean:3618035667203
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:kit de sellado
SMBR-25
- festo:SMBR-25
- rubix:751130350113
- fabricante:19277
- ean:4052568003579
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:kit de montaje para interruptores de cilindro y sensores
SNCL-32
- festo:SNCL-32
- rubix:798060092000
- fabricante:174404
- ean:4052568014117
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:brida giratoria
SGS-M12X1,25
- festo:SGS-M12X1,25
- rubix:751130393113
- fabricante:9262
- ean:4052568001797
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:bulón con anillo
SGS-M20X1,5
- festo:SGS-M20X1,5
- rubix:751130550113
- fabricante:9264
- ean:4052568008871
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:m20 x 1,5
CQMB32-5 00158055
- smc:CQMB32-5
- rubix:798780780000
- fabricante:CQMB32-5
- ean:3618035678988
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:cilindro del vástago guía
- Diámetro de cilindro:32 mm
- Carrera de cilindro:5 mm
MGJ10-10
- smc:MGJ10-10
- rubix:751609044043
- fabricante:MGJ10-10
- ean:3618035929950
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de cilindro:10 mm
- Carrera de cilindro:10 mm
- Tipo:cilindro del vástago guía
C85C16
- smc:C85C16
- rubix:752102239043
- fabricante:C85C16
- ean:3618035499552
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:junta cuadrada
C5032
- smc:C5032
- rubix:751605107043
- fabricante:C5032
- ean:3618035508193
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:espiga trasera con