DHDS-16-A-NC

Pinza de tres puntos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DHDS-16-A-NC
Rubix:799268274000
fabricante:1259492
EAN:4052568229290
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DHDS-16-A-NC


Pinza de sujeción concéntrica DHDS-16-A-NC Tamaño=16, Recorrido por mordaza de la pinza=2,5 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,5 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
three-point gripper DHDS-16-A-NC Size=16, Stroke per gripper jaw=2,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro16 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
683,98 € Sin IVA
/ unidad
827,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días