Referencias
SMC:MHZ2-16CN
Rubix:751602593043
fabricante:MHZ2-16CN

Documentos
Detalles de producto : MHZ2-16CN
La serie MHZ2 es una pinza neumática de agarre paralelo de modelo estándar que reemplaza a la serie MHQ(G)2. La guía lineal ofrece una gran rigidez y gran precisión. MHZ2 puede funcionar a presiones más elevadas incluso con un punto de sujeción más elevado y en voladizo. Se ofrece una gran precisión de montaje y se ha mejorado la repetibilidad del montaje.
MHZ2, Pinza neumática de apertura paralela, Estándar
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,63 € Sin IVA
/ unidad
408,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días