Referencias

Festo:HGPD-20-A
Rubix:799108373000
fabricante:1132939
EAN:4052568227043
brand logo

Resumen técnico

Tipofesto 1132939 pinza paralela hgpd-20-a
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPD-20-A


La cinemática de la pinza totalmente encapsulada permite utilizar la pinza en condiciones ambientales extremadamente adversas. La cinemática robusta y precisa ofrece una máxima resistencia al par y una larga vida útil. La fuerza generada por el movimiento lineal se transmite al movimiento de las mordazas de la pinza mediante un mecanismo de cuña guiado por la fuerza. Esto también garantiza un movimiento síncrono de las mordazas de la pinza. El guiado con cojinete liso prácticamente sin holgura se consigue gracias a mordazas rectificadas.

Aplicaciones

Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de efecto simple;Muelle de compresión para complementar o mantener las fuerzas de agarre;Adecuado para la sujeción externa e interna

Información técnica


Atributos
Tipofesto 1132939 pinza paralela hgpd-20-a
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
868,96 € Sin IVA
/ unidad
1051,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días