Referencias

Festo:HGDT-40-A
Rubix:798195235000
fabricante:540865
EAN:4052568179397
brand logo

Resumen técnico

Tipoprehensor de tres puntos
Carrera de cilindro6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGDT-40-A


Pinza de sujeción concéntrica HGDT-40-A Robusta, utilizable como pinza de sujeción interna y externa, para la detección de posición. Tamaño=40, Carrera por mordaza de la pinza=6 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipoprehensor de tres puntos
Carrera de cilindro6 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
980,51 € Sin IVA
/ unidad
1186,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días