Referencias

Festo:HGPD-35-A
Rubix:799266661000
fabricante:1132945
EAN:4052568227104
brand logo

Resumen técnico

Tipofesto 1132945 pinza paralela hgpd-35-a
Carrera de cilindro8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPD-35-A


La cinemática totalmente encapsulada de la pinza permite su uso en condiciones ambientales extremadamente severas. La cinemática robusta y precisa ofrece máxima resistencia al par y una larga vida útil. La fuerza generada por el movimiento lineal se transforma en el movimiento de las mordazas mediante un mecanismo de cuña con movimiento guiado por fuerza. Esto garantiza también el movimiento simultáneo de las mordazas. La guía de cojinete deslizante prácticamente sin holgura se consigue mediante mordazas de la pinza rectificadas con precisión.

Aplicaciones

Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de simple efecto; muelle de compresión para complementar o mantener las fuerzas de agarre; apta para agarre externo e interno

Información técnica


Atributos
Tipofesto 1132945 pinza paralela hgpd-35-a
Carrera de cilindro8 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1007,72 € Sin IVA
/ unidad
1219,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días