Referencias
Festo:BUB-HGPL-40
Rubix:799270234000
fabricante:537318
EAN:4052568172626

Documentos
Detalles de producto : BUB-HGPL-40
Semiacabado de mordaza para pinzas BUB-HGPL-40 concebido para pinza de larga carrera HGPL-... Taille=40, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=720 g
gripper jaw blank BUB-HGPL-40 suitable for long-stroke grippers HGPL and HGPLE. Size=40, Assembly position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2 - Moderate corrosion stress, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight per gripper jaw=720 g
Información técnica
Atributos
| Tipo | mordaza de agarre en bruto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,92 € Sin IVA
/ unidad
224,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días