933 27X27-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 27X27
Rubix:798169803000
fabricante:009330027
EAN:8014230081885




Detalles de producto : 933 27X27-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1076 g |
| Longitud | 296 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,68 € Sin IVA
/ unidad
67,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
