Referencias
Bahco:310M-50
Rubix:798211136000
EAN:7314151829698

Documentos
Detalles de producto : 310M-50
Anillo de perfil de 12 puntos
Sin mango tubular
Ideal para construcción robusta y para trabajos en condiciones muy duras
Acero aleado de alto rendimiento
Sin mango tubular
Ideal para construcción robusta y para trabajos en condiciones muy duras
Acero aleado de alto rendimiento
Cualidades
Llaves de extremo anular offset profundas métricas de alta resistencia
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Apertura | 50 |
| Longitud | 290 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Diámetro | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,91 € Sin IVA
/ unidad
122,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
