Referencias
Beta Tools:78 95
Rubix:798165550000
fabricante:000780095
EAN:8014230023144



Documentos
Detalles de producto : 78 95-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x142x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7200 g |
| Apertura | 95 |
| Longitud | 390 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,75 € Sin IVA
/ unidad
591,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
