935 21X23-LL DE TUBO DOS BOCAS LIGERA
juego de 13 llaves de tubo de dos bocas, serie ligera (art. 935)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:935 21X23
Rubix:798165047000
fabricante:009350141
EAN:8014230547237

Detalles de producto : 935 21X23-LL DE TUBO DOS BOCAS LIGERA
juego de 13 llaves de tubo de dos bocas, serie ligera
(art.
935)
6x7-8x9-10x11
12x13-14x15-16x17
18x19-20x22-21x23
24x26-25x28-27x29
30x32 mm
940/1 - /2 - /3
(art.
935)
6x7-8x9-10x11
12x13-14x15-16x17
18x19-20x22-21x23
24x26-25x28-27x29
30x32 mm
940/1 - /2 - /3
Cualidades
Double ended hexagon tubular socket wrenches, chrome-plated, satinised light series
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 319,3 g |
| Apertura | 21x23 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
