41071617 23 16X17MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA

Llave estrella doble DIN897

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:41071617
Rubix:798259860000
EAN:4018754021741
brand logo

Resumen técnico

Apertura16x17
Longitud248 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 41071617 23 16X17MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA


Llave de dos bocas en estrella nº 23, acodada plana

Características: DIN 897, ISO 10104. De acero de aleación de cromo, cromado. Posición del anillo acodada plana.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x25x255 mm
Peso neto144 g
Apertura16x17
Longitud248 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
21,30 Sin IVA
/ unidad
25,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días