43.8X10 LLAVE PARA TUBERIA CON MEMBRANA
43 - Llaves para tubería rectas con membrana métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:43.8X10
Rubix:798529725000
EAN:3148511021200



Detalles de producto : 43.8X10 LLAVE PARA TUBERIA CON MEMBRANA
• Llaves para tubería con membrana: la cabeza es reforzada por la membrana que permite aprietes/aflojes potentes. Ejemplos: manguitos de frenos, tuerca de inyector. • La membrana retiene también la llave en la tuerca. • Mango corto para una mejor maniobrabilidad. • Dimensiones métricas: de 7 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBERIA CON MEMBRANA 8X10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130x20x10 mm |
| Peso con embalaje | 46 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 124 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,18 € Sin IVA
/ unidad
42,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
