Referencias
Beta Tools:42 29
Rubix:799328371000
fabricante:000421029
EAN:8014230959184

Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 42 29
Llave combinada elegante y ágil, aligerada en sus líneas y más ligera al tacto, con espesores de cabezas reducidos al mínimo posible para intervenir correctamente en cualquier espacio. • Medida de las cabezas reducida. • Valores de par más que dobles con respecto a los requisitos de la norma ISO 1711. • Ergonomía mejorada para mayor transmisión de la fuerza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Información técnica
Atributos
| Apertura | 29 |
|---|---|
| Longitud | 338 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | níquel/cromo |
| Diámetro | 41.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
