LLAVE ESTRELLA DE IMPACTO PESADA 90 MM
Llave estrella percusión versión pesada
Ver información técnicaReferencias
Stahlwille:42010090
Rubix:799289265000
EAN:4018754023325



Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA DE IMPACTO PESADA 90 MM
Llave de impacto con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 59x124x450 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6885 g |
| Apertura | 124 |
| Longitud | 445 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,00 € Sin IVA
/ unidad
853,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días