Referencias
Beta Tools:78 130
Rubix:798166332000
fabricante:000780130
EAN:8014230023212



Documentos
Detalles de producto : 78 130-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 520x202x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13525 g |
| Apertura | 130 |
| Longitud | 520 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1700,00 € Sin IVA
/ unidad
2057,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
