Referencias
Stahlwille:731/100 32
Rubix:798439871000
fabricante:58211032
EAN:4018754238675




Documentos
Detalles de producto : 731/100 32
Llave de boca insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x67x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 713 g |
| Apertura | 32 |
| Longitud | 55 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,35 € Sin IVA
/ unidad
105,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
