LLAVE PARA TUERCAS GRIFO LAVABO 260 MM
Llave para tuercas de grifo de pie 260 mm
Ver información técnicaReferencias
Gedore:316500
Rubix:798974343000
fabricante:2829274
EAN:4017981008167




Detalles de producto : LLAVE PARA TUERCAS GRIFO LAVABO 260 MM
Para mezcladores monomando y grifos de pie con unión central hasta SW 36 mm, con accionamiento hexagonal de 13 mm y insertos adicionales para 9, 10, 11 y 14 mm, garra giratoria para rosca derecha e izquierda, pintado en azul
Para mezcladores monomando y grifos de pie con unión central hasta SW 36 mm, con accionamiento hexagonal de 13 mm y insertos adicionales para 9, 10, 11 y 14 mm, garra giratoria para rosca derecha e izquierda, pintado en azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Apertura | tot sw 36 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de válvula |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,93 € Sin IVA
/ unidad
60,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
