Referencias
Beta Tools:1580/8I
Rubix:798171748000
fabricante:015800008
EAN:8014230098975


Resumen técnico
| Capacidad interior | 170 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 640 mm |
| Profundidad | 280 mm |
Detalles de producto : 1580/8I-EXTRACTOR UNIV.HIDRAUL. 2 PATAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 750x480x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24750 g |
| Capacidad interior | 170 mm |
| Capacidad exterior | 640 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Fuerza de extracción | 15 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1581,00 € Sin IVA
/ unidad
1913,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días