Referencias
Facom:U.32T2GA10
Rubix:798239194000
EAN:3148516390400

Documentos
Detalles de producto : U.32T2GA10
• Para su seguridad le aconsejamos sustituir todas las garras en caso de problema.• Garras suministradas por unidad, sin portagarras.• Portagarras suministrado por unidad.
1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T2 125MM
Cualidades
•For your safety, we recommend that all the legs are replaced in the event of a problem
Leg supplied per unit, without leg holder
Leg holder supplied per unit
Leg supplied per unit, without leg holder
Leg holder supplied per unit
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x25x18 mm |
| Peso con embalaje | 95 g |
| Número de abrazaderas/garras | 1 |
| Profundidad | 110 mm |
| Tipo | spare leg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,49 € Sin IVA
/ unidad
24,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días