Referencias
Gedore:1.23/1
Rubix:798178181000
fabricante:8084310
EAN:4036976103335


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 80 mm |
| Profundidad | 85 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8084310 1.23/1 - EXTRACTOR 80X85 MM
Cualidades
•For extraction from the bearing in spaces that are difficult to access
The legs grip automatically
The legs grip automatically
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 80 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Fuerza de extracción | 2 t |
| Diámetro | 12 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días