Referencias
Facom:U.32T15GA40
Rubix:798527214000
EAN:3148516391117


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 1 |
|---|---|
| Capacidad interior | 270 mm |
| Capacidad exterior | 315 mm |
Detalles de producto : U.32T15GA40 GARRA
• Para su seguridad le aconsejamos sustituir todas las garras en caso de problema.• Garras suministradas por unidad, sin portagarras.• Portagarras suministrado por unidad.
1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T15 370MM
Cualidades
•For your safety, we recommend that all the legs are replaced in the event of a problem
Leg supplied per unit, without leg holder
Leg holder supplied per unit
Leg supplied per unit, without leg holder
Leg holder supplied per unit
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1593 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 400x45x35 mm |
| Peso con embalaje | 1593 g |
| Número de abrazaderas/garras | 1 |
| Capacidad interior | 270 mm |
| Capacidad exterior | 315 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Tipo | spare leg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,67 € Sin IVA
/ unidad
164,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días