EXTRACTOR 2 GARRAS ANCHAS 10-55X75 U.35P


U.35 - Extractores para toma exterior - garras anchas

Referencias
facom:U.35P
rubix:798281640000
ean:3148510684505
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior10 mm
Capacidad exterior55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EXTRACTOR 2 GARRAS ANCHAS 10-55X75 U.35P


• Seguridad: la utilización en configuración "garras descruzadas" permite duplicar la capacidad pero se debe privilegiar la configuración "garras cruzadas". • Auxiliar de extracción adaptable: masa de inercia U.306M para U.35 y U.35L. • Juego de 2 pasadores de recambio para U.35P: U.42-5J2; para U.35 y U.35L: U.35-5J2.
EXTRAC 2 GARRAS DESLIZANTES 10-55MM

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior10 mm
Capacidad exterior55 mm
Profundidad75 mm
Fuerza de extracción1 t
Longitud133 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,07 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días