20-1-S EXTRACTOR DE 2 BOCAS UNIVERSAL

Extractor universal 2 brazos

Ver información técnica

Referencias

Kukko:20-1-S
Rubix:798573830000
EAN:4021176757396
brand logo

Detalles de producto : 20-1-S EXTRACTOR DE 2 BOCAS UNIVERSAL


Extractor universal, de dos brazos, con ganchos extractores estrechos

Características: de dos brazos, de acero especial. Con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, estrechos y reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto.

Aplicación: para espacios reducidos.

Geometría optimizada de travesaño y piezas corredizas para deslizar los ganchos extractores muy fácilmente. Garantiza al mismo tiempo una sujeción fija tras apretar los tornillos.
Los innovadores ganchos en cruz garantizan una estabilidad máxima de la suspensión en la pieza corrediza y el gancho. Cambio rápido, ya que solo se necesita un tornillo.

Información técnica


Atributos
144,00 € Sin IVA
/ unidad
174,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días