Referencias
Beta Tools:1521/1
Rubix:798171612000
fabricante:015210101
EAN:8014230045566


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 110 mm |
| Profundidad | 90 mm |
Detalles de producto : 1521/1-EXTRACTORE TRES PATAS REVERSIBL.
1521 /1-PULLERS + THREE REVERSIBLE LEGS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1109 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad exterior | 110 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | beta 1521 /1-pullers + three reversible legs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € Sin IVA
/ unidad
123,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días