EXTRACTOR 2 GARRAS 45-130 U.232-130

U.232 - Extractores 2 garras deslizantes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:U.232-130
Rubix:798450139000
EAN:3148517711808
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior136 mm
Capacidad exterior122 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EXTRACTOR 2 GARRAS 45-130 U.232-130


•Polivalente: posible transformación de toma interior a exterior con la misma garra. • Seguridad: - Topes para evitar la caída de las garras. - Bajo presión, las garras se posicionan en voladizo para evitar cualquier deslizamiento.
EXTR 2 GARRAS DESLIZANTES 60-122 MM

Cualidades

polivalente; posible transformación en agarre interior o exterior con la misma garra.

Información técnica


Atributos
Peso neto1117 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)195x75x52 mm
Peso con embalaje1117 g
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior136 mm
Capacidad exterior122 mm
Profundidad100 mm
Fuerza de extracción3 t
Tipoextractores 2 pinzas correderas
119,54 € Sin IVA
/ unidad
144,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días