41-5 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS
Extractor de 2 brazos
Ver información técnicaReferencias
Kukko:41-5
Rubix:798331611000
EAN:4021176836343
Detalles de producto : 41-5 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS
Extractor, de dos brazos, forjado en estampa, modelo 41
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto y universal.
Aplicación: especialmente adecuado para la extracción de poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc. Indicado para la extracción en lugares de difícil acceso. Se puede usar también en combinación con dispositivos separadores.
Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto y universal.
Aplicación: especialmente adecuado para la extracción de poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc. Indicado para la extracción en lugares de difícil acceso. Se puede usar también en combinación con dispositivos separadores.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,60 € Sin IVA
/ unidad
243,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días