1628410 1.13/00 - EXTRACTOR PARA TERMINAL DE POLO DE TRES PATAS 70X80 MM
Batería poolklem-tractor 1.13
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1.13/00
Rubix:798172719000
fabricante:1628410
EAN:4036976112092


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 70 mm |
| Profundidad | 80 mm |
Detalles de producto : 1628410 1.13/00 - EXTRACTOR PARA TERMINAL DE POLO DE TRES PATAS 70X80 MM
Ideal para quitar piezas pequeñas como bornes de batería, discos, ruedas, rodamientos, etc.; presión automática de los ganchos
Battery-terminal puller, 3-arm pattern 70x80 mm Ideal for removing small parts such as battery terminals, pulleys, wheels, ball bearings, etc. The legs grip automatically
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad exterior | 70 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Fuerza de extracción | 1 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,93 € Sin IVA
/ unidad
60,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días