1981137 1.04/3A-B - EXTRACTOR UNIV. DE 2 PATAS CON FRENO DEL GANCHO 350X200 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.04/3A-B
Rubix:798175925000
fabricante:1981137
EAN:4036976121766


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 420 mm |
| Capacidad exterior | 350 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1981137 1.04/3A-B - EXTRACTOR UNIV. DE 2 PATAS CON FRENO DEL GANCHO 350X200 MM
Extractor universal, patrón de 2 brazos, patas rígidas con freno de pata 350x200 mm. Gracias al refuerzo del momento de flexión en la parte trasera, el diseño de ahorro de energía de la viga transversal garantiza un trabajo de extracción aún más potente y seguro. Patrón forjado resistente. Patas rígidas forjadas en una sola pieza. Las patas se bloquean automáticamente cuando están sometidas a tensión. Freno de pata - evita el deslizamiento involuntario de las patas. La pata puede deslizarse a lo largo de la viga transversal con solo pulsar un botón. Al invertir las patas, esta herramienta puede usarse como extractor interno o externo. Escala para el ajuste uniforme de la pata de extracción. Permite realizar extracciones centradas, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas. Husillo con bola y punta reemplazables. Husillo endurecido termoquímicamente. Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla).
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 420 mm |
| Capacidad exterior | 350 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 27 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,83 € Sin IVA
/ unidad
499,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días