Referencias
Beta Tools:1009L/C
Rubix:798171123000
fabricante:010090010
EAN:8014230435039


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 45 mm |
| Longitud | 253 mm |
Detalles de producto : 1009L/C-ALICATES SEMIRREDONDA MUY LARGA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 308 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 45 mm |
| Longitud | 253 mm |
| Capacidad de corte | 45 mm |
| Peso | 308 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días