ALICATE PARA BUJIAS 38 95 200

Pinza de mecánico

Ver información técnica
Referencias
Knipex:38 95 200
Rubix:798545534000
EAN:4003773017233
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud del pitorro73 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE PARA BUJIAS 38 95 200


Idónea para agarrar y tirar de mangueras o de terminales de bujía, esta pinza de mecánico Knipex está diseñada para trabajos de precisión en espacios reducidos. Gracias a sus mandíbulas finas y curvadas a 45°, permite sujetar con fiabilidad componentes de difícil acceso al tiempo que ofrece un agarre firme y seguro.

Características :
Esta pinza de mecánico combina un diseño ergonómico y una robustez excepcional. Sus puntas delgadas y resistentes a la flexión facilitan las intervenciones en los compartimentos del motor y en las zonas congestionadas de las máquinas. El interior de las mandíbulas está estriado en cruz, garantizando una sujeción segura, incluso sobre superficies redondas o lisas como los terminales de bujía y las mangueras. Las empuñaduras multimateriales garantizan un confort de uso óptimo y reducen la fatiga durante trabajos prolongados. El acabado cromado aumenta la durabilidad protegiendo la herramienta contra la corrosión.

Especificaciones :
- Référence : 38 95 200.
- Longueur : 200 mm
- Largeur : 55 mm
- Épaisseur : 19 mm
- Poids : 207 g
- Finition : chromée
- Poignées : multimatières ergonomiques.
- Longueur des mâchoires : 73,0 mm.
- Épaisseur de la mâchoire : 9,5 mm.
- Largeur de tête : 17,5 mm.
- Épaisseur des pointes : 2,5 mm.
- Impact environnemental : 395 gramos de CO2 equivalente.

Normas :
La pinza de mecánico Knipex 38 95 200 cumple con la norma DIN ISO 5745, garantizando exigentes requisitos en términos de calidad y rendimiento. También cumple con el reglamento REACH y no contiene sustancias SVHC.
alta resistencia a la torsión de las puntas Acero eléctrico al vanadio. Forjado, templado al aceite.

Cualidades

- Excelente resistencia a la flexión de las puntas, incluso bajo cargas elevadas.
- Mandíbulas finas curvadas a 45° para acceder fácilmente a zonas estrechas.
- Agarre firme gracias a las estrías cruzadas de las mordazas.
- Confort óptimo gracias a las empuñaduras multimateriales ergonómicas.
- Protección duradera contra la corrosión con un acabado cromado de calidad.
- Fabricada con más del 90 % de acero reciclado, reduciendo el impacto ambiental.

Aplicaciones

Esta pinza es ideal para técnicos de mantenimiento, mecánicos y montadores. Se utiliza en los compartimentos del motor, en máquinas industriales o en talleres donde el acceso es limitado. Perfecta para retirar terminales de bujía, manipular mangueras o sujetar piezas redondas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x55x19 mm
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud del pitorro73 mm
Longitud200 mm
Peso207 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,17 Sin IVA
/ unidad
61,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días