ALICATE ELECTRONICA PULIDO ACODADO 160 MM
Alicate de radio pulido 60 mm, mordazas anguladas
Ver información técnicaReferencias
Knipex:25 21 160
Rubix:799299966000
EAN:4003773050476




Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : ALICATE ELECTRONICA PULIDO ACODADO 160 MM
Alicates de punta de aguja, acodados, cabeza pulida
Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico al vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, mordazas acodadas, redondas y planas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).
Aplicación: para trabajos de agarre y corte en mecánica de precisión
Cabeza pulida, mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico al vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, mordazas acodadas, redondas y planas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).
Aplicación: para trabajos de agarre y corte en mecánica de precisión
Cabeza pulida, mangos recubiertos con plástico.
Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Superficie de agarre rayada. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x52x31 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 2.5 mm |
| Peso | 112 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,01 € Sin IVA
/ unidad
36,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días